Schweißerbrille Uvex futura 9180
Schweißerbrille Uvex futura 9180
SHTZBRIL-UVEX-FUTURA-SS5-9180145
Art.-Nr. 1931010205
EAN 4057709463489
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitlose Schweißerschutz-Bügelbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- beidseitig extrem kratzfest – dadurch minimiertes Einbrennen von Schweißfunken (uvex infradur)
- weiche Duo-Flex-Bügelenden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Schutzstufe | 5 |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV- und IR-Schutz | Ja |
EN-Norm | 169 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Farbe Schutzscheibe | Grau |