Schweißerhandschuh W-110
Schweißerhandschuh W-110
SHWSHNDSHH-(W-110)-RINDSLEDER-GR10
Art.-Nr. 5350050110
EAN 4056807135151
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schweißerhandschuh mit kompletter Fütterung für alle Schweißerarbeiten mit erhöhter Wärmeentwicklung
- Komplett gefüttert, inklusive Stulpe
- Wärmeisolierendes Moltonfutter
- Handinnenfläche aus Rindsvollleder
- Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- Schweißperlen und Funkenflug werden von der Lederoberfläche abgewiesen
- Öl-, fett- und wasserabweisend
- Sehr gute Standzeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Universell einsetzbar für MIG/MAG-Schweißen, Elektrodenschweißen, sonstige Schweißverfahren, Entgraten und allgemeine Arbeiten
Größe | 10 |
Länge | 35 cm |
Werkstoff | Rindsvollleder |
Innenausstattung | Komplett gefüttert |
Normen | EN 388, EN 420, EN 12477 A |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!