Schweißerhelm 3M Speedglas 100
Schweißerhelm 3M Speedglas 100
3M-SPEEDGLAS-100-SCHWEIßMASKE-H751101
Art.-Nr. 1931027930
EAN 4061337034065
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der 3M™ Speedglas™ 100 bietet alle wichtigen Basisfunktionen der Hightech-Automatikschweißmasken. Mit der weltweit bewährten Speedglas™ Blendschutztechnologie ist der Speedglas 100 für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar.
- Für die meisten Lichtbogen-Schweißverfahren geeeignet, einschl. E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG Schweißen.
- Speedglas 100 Schweißmasken sind kompatibel mit den meisten wartungsfreien 3M™ Atemschutzmasken für Schweißarbeiten.
- Die Dunkelstufe kann mit Nachrüstscheiben auf 13 oder 14 erhöht werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | EN 175, EN 166 |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 424,000 g |