Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißerhelm Stella

SHWSHELM-STELLA-DIN(9-13)-SCHWARZ

Art.-Nr. 0984700659

EAN 4099618968310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißerhelm Stella

Art.-Nr. 0984700659

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hervorragender Schutz bei Schweißarbeiten

Hoch schlagfester Helm aus Kunststoff/Polyamid



Verstellbares Stirnband


Mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten und verbessertem Halt für besseren Tragekomfort und Passform



Vier Infrarotdetektoren


Vier unabhängige Lichtbogensensoren sorgen für eine hervorragende Reaktion beim Schweißen mit Blockaden oder niedrigen Stromstärken



Automatische Verdunkelung


Die Scheibe schaltet sich automatisch bei einem Lichtbogen ein



Schutz der Augen vor Lichtwechseln


Drei Stellungen für die Verzögerungszeit



Für verschiedene Schweißprozesse kann der Blendschutz zwischen 9 und 13 eingestellt werden



Präzise Lichtbogenerkennung


High-Definition-Optik

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schweißschutz für SMAW, MIG (schwer), MIG (leicht), GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW

Lichtdurchlässigkeit aktiviert

Schutzstufe 9-13

Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke

110 x 90 x 9 mm

Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe

98 x 55 mm

Energieversorgung

Solarzellen, kein Batteriewechsel

UV- und IR-Schutz

Ja

Temperatureinsatzbereich min./max.

-5 bis 55 °C

Normen

EN 16321-1

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Schaltzeit dunkel-hell min./max.

0,25-0,8 s

Farbe

Schwarz

Schaltzeit dunkel-hell min.

0,25 s

Produktgewicht (per Stück)

470,000 g

Schaltzeit hell-dunkel

0,2 ms

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen