Schweißersicherheitsstiefel S3L Fornax
Sicherheitsschweißerstiefel S3L Fornax
SCHWEISSER STIEFEL FORNAX S3 SCHWARZ 39
Art.-Nr. M422178039
EAN 4251596872984
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Stiefel aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Vollleder sowie Schnürsenkelabdeckung. Der ideale Stiefel zum Schweißen.
- Vollleder, Schnürsenkelabdeckung
- Innenfutter aus Textil
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Komfortweite 11
- Quick-Steckverschluss zum schnellen Entfernen im Notfall, made in EU
- Ca. 780 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 39 |
Obermaterial Schuhe | Glattleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Kunststoff |