Schweißplatte DIN 3015-3, Einfache Ausführung (AP), W.TEC-Serie
DIN 3015-3 einfach Stahl blank W.TEC-Serie
SHWSPL-DIN3015-3-AP-W1-GR3
Art.-Nr.
4499030300
EAN 4056807772097
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schweißplatten zur Befestigung der Schellenkörper nach DIN 3015 auf einem schweißbaren Untergrund
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M8 |
Länge (l2) | 70 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |