Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP
DIN 3015-1 kurz SP Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-1-SP-W2-GR1/0
Art.-Nr. 0599010000
EAN 4046778272221
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-1 Schweißplatte, kurz, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 1 |
Nenngröße nach DIN | 0 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M6 |
Länge (l2) | 31,5 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 3 mm |
Lochabstand (e1) | 10 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |