Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP

DIN 3015-1 kurz SP Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-1-SP-W2-GR1A/1

Art.-Nr. 0599010100

EAN 4061337522807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP

Art.-Nr. 0599010100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1 Schweißplatte, kurz, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

1A

Nenngröße nach DIN

1

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M6

Länge (l2)

36 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (s2)

3 mm

Lochabstand (e1)

20 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen