Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP

DIN 3015-1 kurz SP Stahl Zink/Nickel
SHWSPL-DIN3015/1-SP-W3-GR5

Art.-Nr. 0599010501
EAN 4024835630115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißplatte Teil 1 - kurze Ausführung Typ SP

Art.-Nr. 0599010501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-1 Schweißplatte, kurz, Zink/Nickel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

5

Nenngröße nach DIN

5

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M6

Länge (l2)

71 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (s2)

3 mm

Lochabstand (e1)

52 mm

DIN

3015-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen