Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

DIN 3015-2 einfach SPAL Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-2-SPAL-W2-GR6S/4

Art.-Nr. 0599020400

EAN 4038898616702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL

Art.-Nr. 0599020400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-2, einfach, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

6S

Nenngröße nach DIN

4

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M12

Länge (l2)

140 mm

Breite (b1)

45 mm

Dicke (s2)

10 mm

DIN

3015-2

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen