Schweißplatte Teil 2 - einfache Ausführung Typ SPAL
DIN 3015-2 einfach SPAL Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-2-SPAL-W2-GR7S/5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-2, einfach, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 7S |
Nenngröße nach DIN | 5 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M16 |
Länge (l2) | 180 mm |
Breite (b1) | 60 mm |
Dicke (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |