Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißplatte Teil 3 - einfache Ausführung Typ SP ohne Noppen

DIN 3015-3 kurz SP ohne Noppen Stahl phosphatiert
SHWSPL-DIN3015-3-SP-OV-W2-GR3D

Art.-Nr. 0599037300
EAN 4024835644730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißplatte Teil 3 - einfache Ausführung Typ SP ohne Noppen

Art.-Nr. 0599037300

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 3015-3, Stahl, phosphatiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

3D

Nenngröße nach DIN

3

Gewindeart x Nenndurchmesser (d6)

M8

Länge (l2)

70 mm

Breite (b1)

30 mm

Dicke (s2)

5 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen