Schweißplatte Teil 3 - einfache Ausführung Typ SP ohne Noppen
DIN 3015-3 kurz SP ohne Noppen Stahl Zink/Nickel
SHWSPL-DIN3015-3-SP-OV-W3-GR1D
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Stahl Zink/Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 1D |
Nenngröße nach DIN | 1 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M6 |
Länge (l2) | 37 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 3 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |