Schweißplatte Teil 3 - einfache Ausführung Typ SP ohne Noppen
DIN 3015-3 kurz SP ohne Noppen Stahl Zink/Nickel
SHWSPL-DIN3015-3-SP-OV-W3-(P2E)-GR3D
Art.-Nr. 0599037304
EAN 4047376928596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 3015-3, Stahl Zink/Nickel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 3D |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d6) | M8 |
Länge (l2) | 70 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |