Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCO
HSCo-Schweißpunktfräser für Vario Drill
FRS-SHWSPKT-HSCO-VARIODRILL-D10MM
Art.-Nr. 0710100
EAN 4061975386243
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern
Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen
115°-Zentrierspitze
Gratfreie Fräsungen
180° Spitzenwinkel an den Fräsecken
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
- Zum Bohren dünnwandiger Werkstücke aus Stahlblech <=850 N/mm2, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten
 - Der 44 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für den Einsatz in allen gängigen pneumatischen Maschinen (z.B. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision etc.) entwickelt. Einzig für die Spotle-Geräte TH-902 und deren Vorgängermodell T-575 wird ein separater Schweißpunktfräser (WÜRTH-Art. 0710 141 080) benötigt.
 
- Auf gleichmäßige Drehzahl bis max. 850 U/min achten
 - Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
 
Typbezeichnung  | Standard für pneumatische Maschinen  | 
Qualität  | Würth-Standard  | 
Schneidstoff  | HSCo  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Anzahl Zähne  | 2 STK  | 
Geeignet für Zugfestigkeit bis  | 850 N/mm²  | 
Durchmesser  | 10 mm  | 
Länge  | 44 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 10 mm  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Bohrlochgüte (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Vielseitigkeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Bohrverhalten (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!