Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCo Longlife
HSCo-Schweißpunktfräser Longlife
FRS-SHWSPKT-HSCO-10X44MM
Art.-Nr. 0710140100
EAN 4061975385918
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern
 - Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN
 - Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktfräsern
 
Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen
Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern
Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen
115°-Zentrierspitze
Gratfreie Fräsungen
180° Spitzenwinkel an den Fräsecken
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Datenblätter(X)
- Zum Bohren von höherfesten Karosserie-/ Stahlblech <= 1200 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten
 - Der 44 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für den Einsatz in allen gängigen pneumatischen Maschinen (z.B. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision etc.) entwickelt
 
Auf gleichmäßige Drehzahl achten
Höchste Drehzahl bei Edelstahlblechen
- Max. 1200 U/min bei ∅ 6 mm
 - Max. 950 U/min bei ∅ 8 mm
 - Max. 730 U/min bei ∅ 10 mm
 
Höchste Drehzahl bei Stahl-/Karosseriebleche bis 1200 N/mm2
- Max. 1650 U/min bei ∅ 6 mm
 - Max. 1200 U/min bei ∅ 8-9 mm
 - Max. 950 U/min bei ∅ 10 mm
 
Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden
Typbezeichnung  | Longlife  | 
Qualität  | Würth-Standard  | 
Schneidstoff  | HSCo  | 
Oberfläche  | Magma Multilayer Beschichtung  | 
Anzahl Zähne  | 2 STK  | 
Geeignet für Zugfestigkeit bis  | 1200 N/mm²  | 
Durchmesser  | 10 mm  | 
Länge  | 44 mm  | 
Schaftdurchmesser  | 7,5 mm  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
Bohrlochgüte (Punktesystem)  | 4 von 4 Punkten  | 
Vielseitigkeit (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
Bohrverhalten (Punktesystem)  | 3 von 4 Punkten  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!