Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCo Longlife

HSCo-Schweißpunktfräser Longlife
FRS-SHWSPKT-HSCO-6X44MM

Art.-Nr. 0710140060

EAN 4061975385895

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schweißpunktfräser für pneumatische Maschinen HSCo Longlife

Art.-Nr. 0710140060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der extrem langlebige Schweißpunktfräser mit Magma-Multilayer-Beschichtung zum Lösen von Schweißpunkten mit druckluftbetriebenen Maschinen an höherfesten Karosserieblechen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit bei Fahrzeugen aller Art

Spezielle Magma Multilayer-Beschichtung


  • Bis zu 9-fach höhere Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Schweißpunktfräsern

  • Bis zu 2-fach höhere Standzeit gegenüber herkömmlichen Beschichtungen (hitzebeständig bis 800°), z.B. TiN

  • Bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber unbeschichteten Schweißpunktfräsern


Extra stabile Spitzengeometrie für schwierige Fräsbedingungen



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktfäsern



Sehr gute Zentrierung des Fräsers auf dem Schweißpunkt und exakte Fräsungen


115°-Zentrierspitze



Gratfreie Fräsungen


180° Spitzenwinkel an den Fräsecken



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Bohren von höherfesten Karosserie-/ Stahlblech <= 1200 N/mm2, Gusseisen, Edelstahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Bronzeblech, Kupferblech und Kunststoffplatten

  • Der 44 mm lange Schweißpunktfräser mit dem Einheitsschaft im Durchmesser 8 mm und spezieller Spannfläche ist für den Einsatz in allen gängigen pneumatischen Maschinen (z.B. Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision etc.) entwickelt
Anleitung

Auf gleichmäßige Drehzahl achten



Höchste Drehzahl bei Edelstahlblechen


  • Max. 1200 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 8 mm

  • Max. 730 U/min bei ∅ 10 mm


Höchste Drehzahl bei Stahl-/Karosseriebleche bis 1200 N/mm2


  • Max. 1650 U/min bei ∅ 6 mm

  • Max. 1200 U/min bei ∅ 8-9 mm

  • Max. 950 U/min bei ∅ 10 mm


Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden

Typbezeichnung

Longlife

Qualität

Würth-Standard

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Magma Multilayer Beschichtung

Anzahl Zähne

2 STK

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Durchmesser

6 mm

Länge

44 mm

Schaftdurchmesser

7,5 mm

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vario Drill VD 90

BOMA-SHWSPKT-DL-VARIO-DRILL-VD90

Zum schnellen und mühelosen Lösen von Schweißpunkten
x 1 St.
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen