Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35
KLPLFTBSHLG-KINVR-S35-750-(6,5-16KG)

Art.-Nr. F152000258

EAN 9003012499801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwenkklappenbeschlag Kinvaro S-35 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Art.-Nr. F152000258

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen und Aufsatzleuchten

  • Klappe 3-dimensional einstellbar in Höhe, Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm

  • Schnelle, werkzeuglose Montage

  • Sicherer Halt in jeder Position ab 45° Öffnungswinkel


Klappenspektrum:


  • Breite: 450–1200 mm

  • Höhe: 420–750 mm
Hinweis

Berechnung Klappengewicht


Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht1 + Gewicht Griff2 = Klappengewicht


1 Spezifische Gewichte: MDF-Werkstoff 0,85 kg/dm3, Spanplatte 0,65 kg/dm3, Fichte/Kiefer 0,45 kg/dm3


2 Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite berücksichtigt werden. Wir empfehlen einen Probeanschlag.

Anwendungsgebiet
Legende
FAOFrontauflage oben
FASFrontauflage seitlich
LWKLichte Weite Korpus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Korpusbreite min./max.

450-1200 mm

Typbezeichnung

Kinvaro S-35

Kraftspeicher

D

Mindesteinbautiefe

240 mm

Öffnungswinkel

60 Grad

Klappenhöhe Klappengewicht inkl. Griff in kg
Art.-Nr.
in mm F152000255 F152000256 F152000257 F152000258 F152000259
420 - 450 1,5 - 7,5 5,0 - 11,0 - - -
450 - 480 1,8 - 7,5 5,0 - 12,0 - - -
480 - 510 1,8 - 6,5 5,0 - 12,5 - - -
510 - 540 2,0 - 6,0 5,0 - 13,0 - - -
540 - 570 2,0 - 6,0 5,0 - 12,5 6,0 - 14,0 - -
570 - 600 2,0 - 6,0 5,0 - 11,0 5,5 - 12,0 11,5 - 14,5 -
600 - 630 2,0 - 5,5 4,0 - 10,0 5,5 - 11,5 10,5 - 15,5 -
630 - 660 2,0 - 5,5 - 4,5 - 11,0 8,5 - 16,0 -
660 - 690 2,0 - 5,0 - 4,0 - 10,0 7,5 - 15,0 12,0 - 16,5
690 - 720 2,0 - 5,0 - 4,0 - 8,5 6,5 - 13,5 12,0 - 17,5
720 - 750 - - 4,0 - 8,0 6,5 - 12,5 10,0 - 17,0

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen