Schwerer Flachverbinder
Schwerer Flachverbinder
FLVERB-140X55X2,5
Art.-Nr. 0681140055
EAN 4011231560856
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Tragfähigkeit
- Schmale Ausführung
- Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 22%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Mit Gewindestangen, Bolzen oder ASSY 4.0 Kombi Schrauben kann eine Sicherung gegenüber abhebenden Lasten erfolgen. Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.
Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.
Die Nagelrandabstände und Bolzabstande nach EC5 sind einzuhalten.
Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszuführen.
Der Bolzen, Schrauben und Dübeldurchmesserdarf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Für stark zug- und druckbeanspruchte schmale Holz-Holz Knotenverbindungen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse
Geeignete Verbindungsmittel:
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 4.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10 oder 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M10 oder M12
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Breite x Länge | 55 mm x 140 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Anzahl Löcher D 5 mm | 20 STK |
Anzahl Löcher D 13 mm | 2 STK |
Gewicht | 131 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Zulassung | EN 14545:2009-02 |
Zugfestigkeit Rm min. | 295 N/mm² |
Bruchdehnung A80 min. | 22 % |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10346:2009 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!