Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde

Schwerlastanker W-TM Typ A Stahl verzinkt
DBL-(W-TM/S-A)-(A2K)-250-M10X60

Art.-Nr. 0904901852

EAN 4045989060702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerlastanker W-TM Typ A mit Innengewinde

Art.-Nr. 0904901852

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde, für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt
  • Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Keine Setzwerkzeuge erforderlich

  • Oberflächenbündig setzbar: Anbauteile sind jederzeit wieder de- / montierbar

  • Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse

  • Geeignet für Bolzen und Schrauben mit metrischem Gewinde

  • Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern

  • Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6–M12

  • Vorsteckmontage
Leistungsnachweis

ETA-10/0255 für Einzelbefestigung Option 7, ungerissener Beton, Stahl verzinkt M6–M12; Bemessung nach der „Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) für Metalldübel zur Verankerung im Beton“, Anhang C, Verfahren A

Hinweis

Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von yF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.



Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.


Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Bauteil montieren

Drehmoment aufbringen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich

  • Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberflächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.

  • Der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung, in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verankert werden

  • Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)

  • Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden

  • Einzelbefestigung: Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung im ungerissenen Beton

  • Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l)

60 mm

Befestigungshöhe max. (t fix)

250 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

14 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

70 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

51,5 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Zul. zentrische Zuglast1)
Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef
Nzul [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Zul. Querlast1)
Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ A + Typ S
Druckzone
(ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef
Vzul [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Zulässiges Biegemoment Typ A + Typ S Mzul [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Kennwerte
Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimaler Achsabstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimaler Randabstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Achsabstand scr,N [mm] 119 134 155 189
Randabstand ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 10 12 14 18
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Bohrlochtiefe4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 9 12 14
Drehmoment beim Verankern (Typ A + Typ S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Drehmoment beim Verankern (Typ O + Typ H) Tinst [Nm] 5 12 20 35
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einsteckmaulschlüssel

EINSTEWZG-DRHMOMSHSL-13MM

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme - leicht auswechselbar
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen