Schwerlastanker W-TM Typ O mit Öse
Schwerlastanker W-TM Typ O Stahl verzinkt
DBL-(W-TM/S-O)-(A2K)-M6X45
Art.-Nr. 0904901865
EAN 4045989060764
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für ungerissenen Beton, Stahl verzinkt
- Geringer Kraftaufwand beim Setzen des Dübels
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Keine Setzwerkzeuge erforderlich
- Oberflächenbündig setzbar
- Gleichmäßige Spreizwirkung und Lastverteilung aufgrund der Dreifachspreizhülse
- Montagesicherheit durch Aufbringen des vorgeschriebenen Drehmoments beim Verankern
- Kraftkontrolliert / Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl in den Größen M6–M12
- Vorsteckmontage
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Dübel bündig einschlagen
Bauteil montieren
Drehmoment aufbringen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Einsetzbar für den Mittel- und Schwerlastbereich
- Geeignet zur Befestigung von: Transferstraßen am Bodenbereich, bei denen eine oberfl ächenbündige Montage vorgeschrieben ist; Stahlkonstruktionen, Metallprofi len, Konsolen, Fußplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Montageschienen, etc.
- Einsetzbar in Beton < C20/25, druckfestem Naturstein und Vollstein- Mauerwerk (ohne Zulassung)
- Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender Belastung verwendet werden
- Einzelbefestigung: Verankerung im ungerissenen Beton
- Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
![]() | |
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) | 45 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 55 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 39,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Drehmoment beim Verankern (T inst) | 5 Nm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 7 mm |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Empfohlene Last Eines Einzeldübels ohne Randeinfluss Typ O | Druckzone (ungerissener Beton C20/252)), s ≥ 3hef, c ≥ 1,5 hef | Nempf [kN] = C20/252) | 1,4 | 2,4 | 3,6 | 6,0 |
| 1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von YF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfl uss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. 3) Zulassungskonform, wenn Schrauben und Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004 den geforderten Werkstoff und die mechanische Eigenschaften lt. ETA-10/0255 nachweisen können. 4) Typ S: Bohrloch bei einer geringeren Befestigungshöhe entsprechend tiefer bohren. | ||||||
| Kennwerte | |||||
| Mindestbauteildicke | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
| Minimaler Achsabstand | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
| Minimaler Randabstand | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
| Achsabstand | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
| Randabstand | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
| Effektive Verankerungstiefe | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
| Bohrernenn-∅ | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Bohrerschneiden-∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
| Bohrlochtiefe4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
| Drehmoment beim Verankern (Typ A + Typ S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
| Drehmoment beim Verankern (Typ O + Typ H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |