Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Schwerlast-Lenkrolle D 200
SHWRLNKROLL-ANSHRPL-D200-1000KG

Art.-Nr. 0683567615

EAN 4045727123539

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung

Art.-Nr. 0683567615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Polyurethan-Reifen mit Gusskern
  • Nabe mit Kugellager

  • Härte 95±3 Shore A

  • Hohe Belastbarkeit

  • Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Extra schweres Gehäuse

  • Platte aus elektrolytisch verzinktem Schmiedstahl

  • Gabel aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Mit Axial-Kugellager und Kegelrollenlager

  • Staubschutzring
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit organischen und mineralischen Säuren sowie basischen Lösungen wird abgeraten. Diese Rolle kommt überall dort zum Einsatz, wo enorme Tragfähigkeit verlangt wird: Schwerlast-Hebesysteme, Hebetische, Lenk- und Transportfahrwerke, mobile Plattformen …

Rollendurchmesser (D)

200 mm

Rollenbreite (L)

50 mm

Traglast

1000 kg

Höhe (H)

250 mm

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

80 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

70 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen