Schwerlastrolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Schwerlast-Lenkrolle mit Feststeller
SHWRLNKROLL-FST-ANSHRPL-D150-700KG
Art.-Nr. 0683567632
EAN 4045727123522
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Polyurethan-Reifen, Gusskern
- Nabe mit Kugellager
- Härte 95±3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Temparaturbeständig von –20°C bis +80°C
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Schweres Gehäuse aus elektrolytisch vezinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen geeignet; vom Gebrauch in Umgebungen mit organischen und mineralischen Säuren sowiebasischen Lösungen wird abgeraten.
Diese Rolle kommt überall dort zum Einsatz, wo enorme Tragfähigkeit verlangt wird: Schwerlast-Hebesysteme, Hebetische, Lenk- und Transportfahrwerke, mobile Plattformen …
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 150 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Traglast | 700 kg |
Höhe (H) | 200 mm |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 110 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 11 mm |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Rückenloch-Ausladung (R) | 70 mm |