Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-10X20

Art.-Nr. 463210 20

EAN 4046778641553

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Art.-Nr. 463210 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

6,5 mm

Länge (l1)

20 mm

Dicke (s1)

2 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen