Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-10X50
Art.-Nr. 463210 50
EAN 4046778641645
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Innendurchmesser (d2) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 10,5 mm |