Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-4X18

Art.-Nr. 46324 18

EAN 4047376851610

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Art.-Nr. 46324 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

2,8 mm

Länge (l1)

18 mm

Dicke (s1)

0,75 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

4,3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen