Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-8X26

Art.-Nr. 46328 26

EAN 4046778641867

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Art.-Nr. 46328 26

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.
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
Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

5,4 mm

Länge (l1)

26 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

8,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen