Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-8X45
Art.-Nr. 46328 45
EAN 4046778641904
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
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5,4 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 8,4 mm |