Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-8X65
Art.-Nr. 46328 65
EAN 4046778641935
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5,4 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 8,4 mm |