Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-8X70

Art.-Nr. 46328 70

EAN 4046778641942

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift Federstahl, blank, TYP S

Art.-Nr. 46328 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Innendurchmesser (d2)

5,4 mm

Länge (l1)

70 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

8,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen