Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-10X30

Art.-Nr. 463210 30
EAN 4046778641607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift

Art.-Nr. 463210 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

6.5 mm

Länge (l1)

30 mm

Dicke (s1)

2 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

10.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen