Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-12X28
Art.-Nr.
463212 28
EAN 4052703541072
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Innendurchmesser (d2) | 7.5 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Dicke (s1) | 2.5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 12.5 mm |