Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-12X40

Art.-Nr. 463212 40
EAN 4046778641676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift

Art.-Nr. 463212 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Innendurchmesser (d2)

7.5 mm

Länge (l1)

40 mm

Dicke (s1)

2.5 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

12.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen