Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-18X80
Art.-Nr.
463218 80
EAN 4061976585744
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 18 mm |
Innendurchmesser (d2) | 11.5 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Dicke (s1) | 3.5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 18.5 mm |