Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-4X16

Art.-Nr. 46324 16
EAN 4045727788424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift

Art.-Nr. 46324 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Innendurchmesser (d2)

2.8 mm

Länge (l1)

16 mm

Dicke (s1)

0.75 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

4.3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen