Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schwerspannstift

Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-6X30

Art.-Nr. 46326 30
EAN 4052712520624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schwerspannstift

Art.-Nr. 46326 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Federstahl

Sonstige Norm

Werksnorm

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Typbezeichnung

S

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Innendurchmesser (d2)

3.8 mm

Länge (l1)

30 mm

Dicke (s1)

1.25 mm

Außendurchmesser vor dem Einbau (d1)

6.3 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen