Schwerspannstift
Schwerspannstift TYP S Federstahl blank
SHWRSPNSTI-FEDST-(TYP S)-8X55
Art.-Nr.
46328 55
EAN 4046778641911
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Federstahl, blank, TYP S
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Federstahl |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5.4 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Außendurchmesser vor dem Einbau (d1) | 8.4 mm |