Scorpius Winter Softshelljacke
Scorpius Softshell-Winterjacke
SOFTSHELLJACKE WINTER SCORPIUS SWZ 6XL
Art.-Nr. M441101008
EAN 4251692818626
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefütterte Softshelljacke aus robustem und elastischem Gewebe. Sie erlaubt maximale Bewegungsfreiheit und idealen Widerstand mittels der Nahtverstärkung.
- Wasserabweisend (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 4 Außen-, 3 Innentaschen, e-Care Handy-, Ärmeltasche
- Reflektierende Einsätze, Mikrofleece-Innenseite
- Abnehmbare Kapuze, Ausweishalter Clips
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 370 g |
Normen | EN 14058 |
EN-Norm | 14058 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 80 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen normal |