Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Scorpius Winter Softshelljacke

Scorpius Softshell-Winterjacke
SOFTSHELLJACKE WINTER SCORPIUS SWZ XS

Art.-Nr. M441101010
EAN 4251174748151

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Scorpius Winter Softshelljacke

Art.-Nr. M441101010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gefütterte Softshelljacke aus robustem und elastischem Gewebe. Sie erlaubt maximale Bewegungsfreiheit und idealen Widerstand mittels der Nahtverstärkung.
  • Wasserabweisend (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 4 Außen-, 3 Innentaschen, e-Care Handy-, Ärmeltasche

  • Reflektierende Einsätze, Mikrofleece-Innenseite

  • Abnehmbare Kapuze, Ausweishalter Clips
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

XS

Werkstoff

96% Polyester, 4% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

370 g

Normen

EN 14058

EN-Norm

14058

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

80 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen normal

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen