Sechkantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2 Sortiment
DIN 933/ISO 4017 Edelstahl A2 blank 430-tlg. Sysko
SHR-6KT-SYSKO-DIN933-A2-(BLK)-430TLG
Art.-Nr. 5964009601
EAN 4058794025361
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 430 Teilen
- Je 15 Sechskantschrauben M10 x 30 / 35
- Je 10 Sechskantschrauben M10 x 40 / 50
- Je 20 Sechskantschrauben M8 x 30 / 40
- Je 20 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25
- 25 Sechskantschrauben M6 x 30
- Je 25 Sechskantschrauben M8 x 16 / 20 / 25
- Je 50 Sechskantschrauben M6 x 10 / 16 / 20 / 25
Datenblätter(X)
Normen | DIN 933 |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 430 STK |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 6957,000 g |
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X20
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X25
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X30
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X35
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X40
SHR-6KT-DIN933-A2/70-SW17-M10X50
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X10
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X20
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X30
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X16
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X25
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30
SHR-6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X40