Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW10-6,3X38

Art.-Nr. 012263 38

EAN 4049557778884

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 012263 38

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Eckmaß (e)

10,95 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen