Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW13-8,0X16

Art.-Nr. 01228 16

EAN 4045727586877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 01228 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfhöhe (k1)

5,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Eckmaß (e)

14,26 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen