Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW5-2,9X9,5

Art.-Nr. 012229 95

EAN 4050382223586

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 012229 95

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

2,9 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW5

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Eckmaß (e)

5,45 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen