Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)
DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW5,5-3,5X13
Art.-Nr. 012235 13
EAN 4045727556542
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
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,3 mm |
Außenantrieb (s1) | SW5,5 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 7976 |
Form | C |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
Eckmaß (e) | 5,96 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |