Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW7-4,2X38

Art.-Nr. 012242 38

EAN 4045727557099

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 012242 38

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW7

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Eckmaß (e)

7,59 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen