Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW8-4,8X19

Art.-Nr. 012248 19

EAN 4024835915373

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 012248 19
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
Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Eckmaß (e)

8,71 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen