Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Edelstahl A2, blank, Form C (mit Spitze)
DIN 7976 Edelstahl A2 blank Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-A2-SW8-4,8X38
Art.-Nr.
012248 38
EAN 4062856287574
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
Nenndurchmesser (d1) | 4.8 mm |
Length (l1) | 38 mm |
Head height (k1) | 3 mm |
External drive (s1) | SW8 |
Material | Edelstahl A2 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Form | C |
DIN | 7976 |
Head type | Sechskantkopf |
Thread type | Blechschraubengewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Shape of tip | C |
Eckmaß (e) | 8.71 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |