Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Stahl verzinkt Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X38

Art.-Nr. 011463 38

EAN 4011231173926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 011463 38
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
Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfhöhe (k1)

4,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Produktklasse

A

Eckmaß (e)

10,95 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen