Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)
DIN 7976 Stahl verzinkt Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X25
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
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
DIN | 7976 |
Form | C |
Kopfform | Sechskantkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
Produktklasse | A |
Eckmaß (e) | 14,26 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |