Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)

DIN 7976 Stahl verzinkt Form C mit Spitze
SHR-6KT-DIN7976-C-SW5,5-(A2K)-3,5X13

Art.-Nr. 011435 13

EAN 4048539956401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskant-Blechschraube DIN 7976, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 011435 13

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

2,3 mm

Außenantrieb (s1)

SW5,5

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

DIN

7976

Form

C

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

C

Produktklasse

A

Eckmaß (e)

5,96 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen